{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 1/4-28 UNF | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | UNF; UNF-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí | |
Paso de rosca | 0,907 mm | |
Pasos por pulgada | 28 | |
⌀ nominal DC | 4,7 mm | |
Longitud del mango Ls | 36 mm | |
Longitud total L | 62 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
⌀ del cuello D1 | 6,6 mm | |
Número de dientes Z | 3 | |
Avance fz en acero < 1100 N/mm2 | 0,02 mm | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante | |
Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
⌀ de broca | 4,7 mm | |
Profundidad de rosca | 12,7 mm | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139726 1/4-28 |