{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 100 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 76 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 2 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. con geometría LD | 5 mm | |
Longitud total Ltot | 63 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 32 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 176 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 198 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,28 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 75 mm | |
Tamaño de plaquita | 14 | |
Plaquita de corte adecuada | SOMT.. | |
Tornillo para plaquita | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 10 grados | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 222065 100/6 | |
EAN / GTIN | 4960664707768 | |
Número del fabricante | THN07696 |