{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresado | NR | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 27 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 90 mm | |
Longitud total L | 166 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,5 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192710 25 | |
EAN / GTIN | 4045197107824 |