Fresa angular de 90° MEW 20/3 mm

Número de artículo: 226410 20/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Plunging; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 20 mm
Número de filos Z 3
Ejecuciones de mangos con rosca
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Plunging; Ramping; Escuadrado
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 6 mm
Longitud total Ltot 30 mm
Rosca de alojamiento M M10
⌀ D3 15 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 35 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 38 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,8 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 14,25 mm
Plaquita de corte adecuada TOMT060508
Tornillo para plaquita 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 226410 20/3
EAN / GTIN 4960664914234
Número del fabricante THN08497

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento con plaquita de corte reversible triangular de nuevo desarrollo para fresado angular y de ranuras y para fresado en rampa con fuerzas de corte reducidas y mayor estabilidad.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles