Fresa angular de 90° MEW 20/2 mm

Número de artículo: 226400 20/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Plunging; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 20 mm
Número de filos Z 2
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Plunging; Ramping; Escuadrado
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 6 mm
Longitud de voladizo L1 26 mm
Longitud total Ltot 110 mm
⌀ de mango Ds h6 16 mm
⌀ D3 15 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 35 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 38 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,8 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 14,25 mm
Plaquita de corte adecuada TOMT060508
Tornillo para plaquita 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 226400 20/2
EAN / GTIN 4960664914043
Número del fabricante THN08478

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento con plaquita de corte reversible triangular de nuevo desarrollo para fresado angular y de ranuras y para fresado en rampa con fuerzas de corte reducidas y mayor estabilidad.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles
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
    ⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra