{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 63 mm | |
Largura do corte | 4 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS Co 5 | |
Norma | DIN 885 A | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | ±0,1 | |
⌀ do furo H6 d1 | 22 mm | |
Número de dentes Z | 18 | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D | |
Espessura do colar b ±0,1 | 2,8 mm | |
⌀ do colar d2 ±1 | 40 mm | |
Altura do dente Zh | 11,5 mm | |
Possibilidades de acoplamento com 2 fresas da mesma largura A/B | 4 mm | |
Possibilidades de acoplamento com 2 fresas da mesma largura, resulta numa largura total E | 7,7 mm - 7,8 mm | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Refrigeração interior | não | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de disco |
Número do artigo | 185005 63X4 | |
Número do fabricante | 185005 63X4 |