• Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Portabrocas de precisión MicroClamp 0,2-3

Número de artículo: 308394 0,2-3
Descuento
674,22 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: E
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador HSK-E 40 A = 46
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma E
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Longitud de voladizo medida A 46 mm
⌀ de gama de sujeción D1 0,2 mm - 3,4 mm
⌀ exterior D 19 mm
⌀ D2 12 mm
Llave de apriete de recambio 627425 2
Tipo de producto Portabrocas micro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308394 0,2-3
EAN / GTIN 4045197556875

Descripción

Ejecución:

  • Para giro a la derecha y a la izquierda.
  • Concentricidad < 0,01 mm.
  • Par máximo transferible de 7 Nm.
  • Número de revoluciones admisible: 60 000 rpm.
  • Par de apriete admisible 2 Nm.

Volumen de suministro:

Incluida llave de apriete con mango transversal.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos