Cuchillo de seguridad SECUNORM MIZAR con 1 hoja

Número de artículo: 842095
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.108 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 139 mm
Número de hojas 1
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 842095
EAN / GTIN 4002632920790
Número del fabricante 12500102

Descripción

Ejecución:

Cuchillo de seguridad con profundidad de corte de 15 mm y retorno de cuchilla automático. Mango de alicate ergonómico y ligero (59 g) de plástico reforzado con fibra de vidrio, con una palanca de funcionamiento suave para el disparo de la hoja. Innovador seguro 3 en 1 que permite bloquear y desbloquear la herramienta de corte e iniciar el cambio de cuchillas (hoja de recambio n.° 842097 tam. 10). Hoja reutilizable 2 veces.

Aplicación:

Para todos los trabajos de corte normales, p. ej., cartón de 3 capas, lámina, flejes de plástico, cinta adhesiva, tela de saco o textiles.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos