Cono de sujeción plano Forma AD BT 30 corto

Número de artículo: 302595
Descuento
desde  63,47 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
33 piezas en stock
  • Norma: DIN 6359
  • Norma asiento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: AD
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Descripción

Ejecución:

Todos los vástagos pavonados.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.
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
    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra