Elemento Weldon rígido 3,5 mm

Número de artículo: 335740 3,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior D 12 mm
Longitud de voladizo A 36 mm
Recorrido de regulación V 10 mm
Gama de sujeción d 3,5 mm
Longitud total L 49 mm
Tipo de producto Mandrinos para tallar roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 335740 3,5
EAN / GTIN 4045197801319

Descripción

Ejecución:

Soporte cilíndrico templado y rectificado con acoplamiento de cambio rápido. Cuadrado interior para el alojamiento de los machos para roscar o la transmisión de par de giro. El mecanismo de sujeción impide la extensión del macho para roscar.
Dos superficies de arrastre decaladas en 180° y 10 mm.

Ventaja:

  • Solución económica.
  • Ejecución estable y esbelta.
  • Variación de las longitudes de sujeción y de alcance.

Aplicación:

Para el alojamiento del macho para roscar, entre otros en un plato Weldon.
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
    Escoger variación del artículo y cantidad

    para ⌀ nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra