{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | XDPW 120408 SR | |
Tipo | DURO | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | HB7720 | |
Material de corte | MD | |
Radio de programación para ap máx. | 2,6 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,8 mm | |
Avance fz por diente | 0,57 mm | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 212982 HART | |
EAN / GTIN | 4045197812681 |