{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | CM2 | |
⌀ da caixa D | 45 mm | |
Comprimento útil B | 76 mm | |
⌀ máximo da ponta 60° A | 20 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | |
Comprimento da ponta C | 26 mm | |
n.º máximo de rotações | 5.000 r.p.m. | |
para peso da peça | 200 kg | |
Tipo de produto | Punta de centrado |
Número do artigo | 320657 2 | |
EAN/GTIN | 4045197774132 | |
Número do fabricante | 320657 2 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Ponto de torno rotativo rotativas 60° 2
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
230,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
183,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para peso da peça | 200 kg | 200 kg |
⌀ da caixa D | 45 mm | 32 mm |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cone Morse | CM2 | CM2 |
Comprimento útil B | 76 mm | 64 mm |
⌀ máximo da ponta 60° A | 20 mm | 15 mm |
Tipo de produto | Punta de centrado | Punta de centrado |