Par de guantes de protección contra productos químicos Combi-Latex® 403

Número de artículo: 094779
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 26,53 €
  • de 10
    desde 22,11 €
a petición
Disponible
205 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Exento de DMF
  • Clase de protección: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tipo A (BKLMNO)
  • Clase de protección frente a cortes: 1

Descripción

Ejecución:

Guantes protectores de la categoría III.
Combi-Latex® 403. Guante protector resistente de látex natural con guarnición extralarga. Muy buena resistencia mecánica. Buen agarre con piezas mojadas. Ideal para la manipulación de ácidos y lejías. El guante es adecuado para el chorro de arena gracias a su puño ancho y rugoso.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.