Par de guantes uvex D500 foam

Número de artículo: 094558
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 21,15 €
  • de 10
    desde 17,62 €
a petición
Disponible
219 piezas en stock
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Clase de protección frente a cortes: D

Descripción

Ejecución:

uvex D500 foam. Guante protector frente a cortes resistente con técnica uvex Bamboo TwinFlex® patentada para una flexibilidad elevada, buena forma ajustada y protección segura frente a lesiones por corte. Recubrimiento ligeramente rugoso para una gran resistencia a la abrasión y duraciones prolongadas. Para áreas de trabajo de secas a ligeramente húmedas.
uvex 500 Serie. Guante de protección frente a cortes con tecnología Bamboo TwinFlex® de viscosa de bambú, HPPE y poliamida para una gran comodidad de uso y una regulación avanzada del clima.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.