Escareador cónico de precisão MDI com divisão irregular 90° 6,3

N.º do artigo: 150388 6,3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
46 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior Dc Preço unitário com IVA
  • Ângulo da ponta do escareador cónico: 90
  • Óleo de corte: MDI
  • Divisão das lâminas do rebaixador: desigual
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior 6,3 mm
Revestimento TiAlN
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Óleo de corte MDI
Divisão das lâminas do rebaixador desigual
Número de arestas de corte Z 3
Norma DIN 335 C
Haste Mango cilíndrico con h6
Refrigeração interior no
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de 1,5 mm
Comprimento total L 45 mm
⌀ haste Ds 5 mm
para parafusos escareados DIN 7991 M3
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,08 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 150388 6,3
EAN/GTIN 4045197743756
Número do fabricante 150388 6,3

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
80
Alumínio (apara curta)
N
80
Alumínio > 10% Si
N
60
Aço < 500 N/mm²
P
65
Aço < 750 N/mm²
P
60
Aço < 900 N/mm²
P
50
Aço < 1100 N/mm²
P
40
Aço < 1400 N/mm²
P
10
Aço < 55 HRC
H
12
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
35
CuZn
N
70
Grafite, GFK, CFK
N
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Todos os rebaixadores com 3 arestas de corte. Geometria especial com passo extremamente irregular e preparação das arestas de corte adaptada. Retificada radialmente em relevo. Espaços entre dentes cortados de peça inteira. Novo revestimento TiAlN especial para uma longa vida útil.
Fresa cónica de precisão fabricada com tolerâncias de fabrico mais estritas do que DIN 335-C.

Ventaja:

Alta suavidade de funcionamento durante todo o processo de escareamento. Funcionamento sem trepidação para resultados perfeitos com uma vida útil ideal da ferramenta.

Aplicación:

Fresa cónica de precisão para a produção de escareamentos redondos exatos de 90°.
Muito adequada para quase todos os materiais. Vantagens em comparação com rebaixadores HSS, sobretudo na área dos aços de alta resistência e devido à vida útil significativamente maior. Tolerância da haste h6 – adequada para o alojamento em mandris de expansão hidráulicos ou mandris de contração.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta