Fresa com encabadouro de alto rendimento 6

N.º do artigo: 191850 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ js12 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • Norma: Norma de fábrica
  • Perfil de fresagem: NF
  • Tolerância de ⌀ nominal: js12
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 6 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS Co 8
Norma Norma de fábrica
Perfil de fresagem NF
Tolerância de ⌀ nominal js12
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 15 mm
Comprimento total L 60 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,012 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 191850 6
EAN/GTIN 4045197105431
Número do fabricante 191850 6

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
83
Aço < 500 N/mm²
P
28
Aço < 750 N/mm²
P
23
Aço < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Fresa de múltiplas arestas de corte com ranhuras quebra-aparas.
Geometria de arestas de corte frontais para imersão.
Superfície com tratamento especial.

Ventaja:

Como fresa de acabamento com uma capacidade de corte particularmente elevada.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta