Detetor de tensão/corrente 755-1

N.º do artigo: 473220 755-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 119,34 € /pçs.
  • 111,85 € /pçs.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 64

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de exibição 4.000
Tipo de proteção IP IP 64
Verificação da continuidade
Iluminação do local de medição
Tensão alternada CA 6 V - 600 V
Tensão contínua CC 6 V - 600 V
Corrente alternada CA 0,1 - 200 A
Resistência 1 Ω − 100 kΩ
Categoria de sobretensão CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 2
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081561 LR3
Tipo de produto Multímetros

Números de identificação e classificações

Número do artigo 473220 755-1
EAN/GTIN 4029547013928
Número do fabricante 0590 7551

Descrição

Ejecución:

Caixa de plástico ergonómica com anel antiderrapante, área de pega com revestimento de borracha e suporte da ponta de medição. Medição totalmente automática de corrente, tensão, resistência. Sondas de teste substituíveis. Lanterna de bolso integrada para iluminar o ponto de medição.

Función:

IP64: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Aplicación:

Para ensaios profissionais de tensão e polaridade e medição de corrente. Adequado para trabalhos na eletrotécnica, indústria, manutenção e serviços (localização de erros).

Norma:

DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.

Volumen de suministro:

Inclui pilhas n.º 081561 tam. LR3, pontas de medição e adaptadores de pontas de medição.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta