Llave de cadena para tubos 1/2-212

Número de artículo: 811200 1/2-212
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
71 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cadena 420 mm
Longitud de mango 685 mm
⌀ de tubo 1/2″ − 2,1/2″ pul
Material Acero especial para herramientas
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 811200 1/2-212
EAN / GTIN 4045197225849

Descripción

Ejecución:

Con mordazas laterales dentadas por ambos lados. Cadena de acero resistente y mango de palanca maciza. Cuerpo y mordazas forjados en estampa.

Material:

Acero especial para herramientas; mango pintado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos