{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
força de ensaio máxima | 70.000 N | |
Interface | Interfaz Bluetooth | |
Série | HCT | |
Ligação de aplicações | HCT | |
Aplicação sem fios | Aplicación HCT móvil | |
Largura de aperto | 61 mm | |
Comprimento | 92 mm | |
Altura | 55 mm | |
Largura | 56 mm | |
Peso | 0,65 kg | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Tipo de produto | Dinamómetro | |
Tensão nominal | 3,6 V |
Número do artigo | 358777 70 | |
EAN/GTIN | 4250364404341 |