{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da roda de corte | 25 mm | |
Largura da roda de corte | 14 mm | |
Furo da roda de corte | 7,5 mm | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 815200 1.1/4 | |
Número do fabricante | 69020101 |