{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Corindón | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Granulometria | 40 | |
Grau de finura | basto | |
Largura do rolo económico | 40 mm | |
Comprimento do rolo económico | 50 m | |
Altura do dispensador | 312 mm | |
Profundidade do dispensador | 312 mm | |
lâmina de corte integrada | sim | |
Tipo de produto | Tejido abrasivo |
Número do artigo | 556965 40 | |
EAN/GTIN | 4045197808233 | |
Número do fabricante | 556965 40 |