Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Mordente de preensão móvel 64

N.º do artigo: 361357 64

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente b 115 mm
b1 64 mm
Altura do mordente h 55 mm
Comprimento do mordente l 82 mm
para tipo 125
adequado para o código de cor LCV125G; Titan 2; Titânio
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 361357 64
Número do fabricante 6921834036231

Descrição

Aplicación:

Para fixação de peças em bruto.

Idóneo para:

Torno de bancada n.º 361290 e 361302.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta