• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Płytka skrawająca SCMT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7020-2, wielk.: 09T304

Nr art.: GG2837 09T304
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Ustaw cenę 50 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Szeroka płytka skrawająca B 9,525 mm
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Długość płytki skrawającej L 9,525 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej l 9,525 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 90 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Kod ISO SCMT 09T304
Wersja łamacza wiórów SM
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi P15-P35
Powłoka bez powłoki
Gatunek HB7020
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SCMT 09T304
Oznaczenie płytki skrawającej SCMT 09T304-SM HB7020
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Wcinanie i przecinanie (EEA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Zawartość 50 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2837 09T304
EAN / GTIN 4067263095583
Numer producenta GG2837 09T304
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
maksymalnie na mokro