KNIPEX 98 49 08 Klucz trzpieniowy do śrub z gniazdem sześciokątnym z gniazdem czworokątnym 1/2” 75 mm

Nr art.: 98 49 08
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
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor czerwony
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 8 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 7422; DIN EN 60900
Długość całkowita 75 mm
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 98 49 08
EAN / GTIN 4003773021179
Numer producenta 98 49 08
Numer L L70010 1535
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

98 49 08 Klucz trzpieniowy do śrub z gniazdem sześciokątnym Do wkrętów z gniazdem sześciokątnym o rozmiarach metrycznych. Narzędzie bazowe chromowane. - Rozmiar S: 8mm - Zabierak: 1/2in - Długość części nieizolowanej ± 2: 11mm

Cecha szcz.:

  • Width across flats S: 8mm
  • Square drive: 1/2in
  • Length of non-insulated blade ± 2: 11mm

Norma:

  • DIN 7422
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900