Zestaw kluczy oczkowo-płaskich OPEN BOX 13/26 6–32, 26 szt.

Nr art.: 96400805
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Wersja odsadzone
Kątowniki 15
Z funkcją grzechotki nie
Metoda wykonania kute matrycowo
Liczba narzędzi 26
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 32 mm; 6 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia Zaokrąglone; powierzchnia chromowana
Norma DIN 3113; ISO 7738
Zestaw tak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96400805
EAN / GTIN 4018754080618
Numer producenta 96400805
Numer L L60010 358
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Made in Germany – zestaw kluczy oczkowo-płaskich w kartonie, 26 szt., 6–32 mm, strona nasadowa wygięta pod kątem 15°, norma DIN 3113 forma A / ISO 7738 forma A, stal chromowo-stopowa, chromowany.
Właściwości:
  • metryczny, o jednakowej szerokości klucza
  • Kąt nachylenia pierścienia 15°, kąt otwarcia szczęk 15°
  • wzmocnione połączenie między lufą a chwytem
  • solidna, smukła i lekka konstrukcja
  • niezwykle wysoka obciążalność i trwałość
  • wysoka wytrzymałość na zginanie dzięki profilowi dwuteowemu
  • przyjemna w dotyku, zapewniająca pewny chwyt dzięki wykończeniu STAHLWILLE
  • kute w matrycy, hartowany i schładzany w kąpieli olejowej
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana
  • DIN 3113 typ A/ISO 7738 typ A
  • w solidnym opakowaniu kartonowym

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 26
  • Obszar: 6-32
  • stop: Stal chromowo-stopowa, chromowana
  • Zawartość: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32 mm
  • DIN: DIN 3113, kształt A
  • pozycja szczęki: 15°
  • Nr.: 13/26 2)
  • Masa: 4705 g