{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo | acodadas | |
| Ángulo | 15 | |
| Con función de carraca | no | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado en estampa | |
| Cantidad de herramientas | 26 | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 32 mm; 6 mm | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Material | Acero aleado al cromo | |
| Superficie | Acabado redondeado; cromado/a | |
| Norma | DIN 3113; ISO 7738 | |
| Juego | sí | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos |
| Número de artículo | 96400805 | |
| EAN / GTIN | 4018754080618 | |
| Número del fabricante | 96400805 | |
| Número L | L60010 358 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |