Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafy systemowe rolety aluminiowe, szerokość mm / model: 1000

Nr art.: 956380 1000

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość mm / model Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 956380 1000
Numer producenta 956380 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • możliwość wkładania szuflad, półek itp. co 20 mm Szafki podstawowe i nasadzane są wyposażone w odpowiednie otwory, umożliwiające skręcanie ich ze sobą, wyposażenie w podwozie (do wysokości 1200 mm) albo do zamocowania na ścianie.
  • żaluzje z eloksalowanych profili aluminiowych, dzięki szynie ślizgowej wymagają niewielkiej siły przy zamykaniu lub otwieraniu. Podwójna ściana tylna chroni żaluzje i zapobiega ich zacinaniu się. Żaluzje dostępne tylko do szaf o wysokości 1000 mm i 2000 mm, o szerokości 1000 mm.
  • zamki patentowe każdy z 2 kluczami, umieszczone w uchwycie przesuwnym. Na zamówienie mogą zostać dostarczone, za dopłatą, systemy zamków z atestem bezpieczeństwa.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035,drzwi i szuflady − niebieski sygnałowyRAL 5005,lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • półki i wyposażenie doszaf systemowych zob. nr 957000-957100
  • montaż szufladw podstawach w górnej części obudowy, a w nadstawkach w dolnej części obudowy.
  • Szafy z szufladami albo szafy, które można później wyposażyć w szuflady, muszą zostać zabezpieczone przed przewróceniem przez zamocowanie w ścianie albo w posadzce i w żadnym wypadku nie mogą być wyposażane w podwozie.
  • Przy indywidualnym wyposażaniu należy uwzględnić, że suma wysokości montowanych elementów nie może przekroczyć wysokości użytkowej szafy.

Żaluzje z eloksalowanych profili aluminiowych, bez możliwości konfiguracji kolorystycznej.
Dostawa bez szuflad lub półek.