Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario personalizable con cierre corredizo de aluminio, anchura mm / Modelo: 1000

Número de artículo: 956380 1000

Escoger variación del artículo y cantidad

anchura mm / Modelo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 956380 1000
Número del fabricante 956380 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Es posible el alojamiento de cajones, estantes, etc. en intervalos de 20 mm. Los armarios superpuestos o de base están equipados con las correspondientes perforaciones para la unión atornillada entre ellos, el reequipamiento con unidades de transporte (hasta altura 1200 mm) o fijación mural.
  • Cierres corredizos de perfiles de aluminio anodizados con esfuerzo mínimo ejercido para empuje y tracción, puesto que funciona sobre guías de deslizamiento. La pared posterior doble protege el cierre corredizo y evita atascamientos. Cierres corredizos suministrables sólo para alturas de armario de 1000 mm y 2000 mm en el ancho de 1000 mm.
  • Cerraduras con pasador cilíndrico con 2 llaves cada una integradas. A petición se pueden suministrar con recargo cerraduras con dispositivos de cierre con certificado de seguridad.

Lacado:

Cuerpo estándar gris claro RAL 7035, puertas y cajones en azul señal RAL 5005, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • En cuanto a estantes y accesorios para armarios personalizables, ver n.º 957000957100.
  • Montaje de cajones en la parte superior de la carcasa de los armarios base, en la parte inferior de la carcasa de los armarios superpuestos.
  • Los armarios que están equipados o que se pueden equipar con cajones, deben anclarse posteriormente al suelo para prevenir que se vuelquen de manera imprevista y en ningún caso deben reequiparse con una unidad de transporte.
  • Según las necesidades, para el equipamiento debe tenerse en cuenta que la suma de las alturas de montaje no superen la altura útil.

Cierres corredizos de perfiles de aluminio anodizados no configurables en cuanto al color.
Entrega sin cajones ni baldas.

Productos adecuados