Bolts for T-slots, complete

Nr art.: 81190
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Wymiar nominalny rowka 42 mm
Długość nominalna śruby 400 mm
Rozmiar gwintu M36
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Śruba do rowków
Materiał stal
Norma DIN 787
Klasa wytrzymałości 8.8
Masa 4 950 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 81190
EAN / GTIN 4020772081195
Numer producenta 81190
Numer L L30120 356
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Screws for T-slots, complete, with DIN 787 screws for T-slots, hexagon nut DIN 6330B and washer DIN 6340.
Forged, T-slot guide cleared, rolled thread, stamped with AMF logo and strength class. M6 to M12 tempered to strength class 10.9, M14 to M42 tempered to strength class 8.8.

Cecha szcz.:

  • D x groove x L: M36x42x400
  • Strength class: 8.8
  • A: 41.6
  • B: 250
  • E: 65
  • O: 26
  • S: 55
  • Weight: 4950 g