• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Klucz oczkowy nasadowy ∙ Zabierak kwadratowy nasadowy 14 × 18 mm, masywny ∙ Profil Traction zewnętrzny 12-kątny ∙ Rozmiar klucza 41 mm

Nr art.: 6630D-41
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
Wymiar 31 mm
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 14×18
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 41 mm
Rodzaj produktu Narzędzie nasadzane
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 85,5 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6630D-41
EAN / GTIN 4000896029129
Numer producenta 6630D-41
Numer L L60140 1510
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Surface: chrome-plated
  • Made in Germany
  • Drive: Insert square 14 x 18 mm
  • Output: Outside 12-point traction profile
  • Wrench size: 41 mm
  • Dimensions / length: 85.5 mm
  • Net weight: 0.23 kg
  • Inside micrometre of the adjusting tool l2: 31 mm
  • Head Thickness a: 19 mm
  • Head thickness (a1): 21.5 mm
  • Head Width b: 59 mm