• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Stycznie zaciśnięta, obwodowo szlifowana płytka wymienna z 2 dodatnimi krawędziami skrawającymi do obróbki wykańczającej

Nr art.: 5668042
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5668042
EAN / GTIN 7291075328790
Numer producenta 5668042
Numer L L23970 77

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, długość płytki skrawającej (INSL): 16,1 mm, grubość płytki tnącej (S): 9,5 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 7 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,3 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 90 stopni
  • Długość ostrza (INSL) 16,1 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 9,5 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 7 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,15 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,08 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 2