Wiertło pełnowęglikowe bez wewnętrznego chłodziwa, głębokość wiercenia 5xD

Nr art.: 5531788
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5531788
EAN / GTIN 7291075274998
Numer producenta 5531788
Numer L L24240 476

Opis

Opis:

  • Wiertło pełnowęglikowe, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 14 mm, właściwość chłodziwa (CSP): Zewnętrzny, kierunek (HAND): Prawa ręka, średnica wiercenia (DC): 12,8 mm, rozmiar wiertła / średnica cięcia (DC): - Metryczny 12,8 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość rowka (LCF): 77 mm, zakres L/D 5xD, zakres L/D 5xD, długość całkowita (OAL): 124 mm, długość efektywna (LU): 60 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 14 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Zewnętrzne
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Średnica wiercenia (DC) 12,8 mm
  • Rozmiar bitu / średnica cięcia (DC) – metryczna 12,8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Długość rowka (LCF) 77 mm
  • Zakres L/D 5xD
  • Liczba zębów 2
  • Długość całkowita (OAL) 124 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 45 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Długość użytkowa (LU) 60 mm