Płytki wymienne o rombowym, dodatnim kącie pochylenia 35° i kącie prześwitu 7° do obróbki wstępnej i wykańczającej miękkich materiałów obrabianych i stopów egzotycznych.

Nr art.: 5505695
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5505695
EAN / GTIN 7291075105643
Numer producenta 5505695
Numer L L23950 2606

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, kształtka SM, promień naroża (RE): 0,4 mm, długość krawędzi tnącej (L): 11,1 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 6,35 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,18 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów SM
  • Główny kąt swobodny (AN) 7 stopni
  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 11,1 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 3 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 2,9 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 6,35 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,18 mm
  • Maksymalny posuw 0,24 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,5 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,07 mm/min.