NOT GO thread ring gauge / AR M 75x1,5 tolerance 6g left-hand

Nr art.: 506246
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO)
Rodzaj gwintu M
Sprawdziany do gwintu UNF M60
Skok gwintu 1,5 mm
Średnica gwintu 75 mm
Pole tolerancji g
Poziom tolerancji (jakość) 6
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Sprawdzianów pierścieniowych do gwintów
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 2279 − 2299

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 506246
EAN / GTIN 4046122279579
Numer producenta 506246
Numer L L40130 3207
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

NOT GO thread ring gauge / AR M 75x1,5 tolerance 6g left-hand

NOT GO thread ring gauge
Dimensions according DIN 2299-1