Floor mounting bracket for modular work platform

Nr art.: 50419
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Szerokość 40 mm
Wysokość 68 mm
Obszar zastosowania wersja uniwersalna
Rodzaj produktu Kątownik do mocowania w posadzce

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50419
EAN / GTIN 4031405504196
Numer producenta 050419
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • 1 zestaw = 2 sztuki
  • Do modułowej platformy roboczej

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 40mm
  • Długość: 68mm
  • Materiał: stal ocynkowana
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi