Laser krzyżowy alkaliczny CLL-C

Nr art.: 4933478753
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
Numer artykułu 4933478753
EAN / GTIN 4058546360351
Numer producenta 4933478753
Numer L L00800 4089
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Alkaliczny laser krzyżowy oferuje wszechstronną funkcjonalność dzięki poziomowaniu poziomemu i pionowemu.
  • Zielone promienie laserowe o wysokiej intensywności zapewniają zasięg działania wynoszący 30 m w promieniu (do 50 m z odbiornikiem).
  • 4 baterie alkaliczne AA zapewniają ponad 8 godzin pracy w ciągu dnia.
  • System wahadłowy z 3 trybami pracy: Tryb ręczny do stosowania pod każdym kątem, tryb samopoziomowania, który sygnalizuje stan poza poziomem z zakresem samopoziomowania 4°, oraz tryb blokady wahadłowej do ochrony elementów podczas transportu.
  • Zintegrowany uchwyt magnetyczny z zamontowanymi z tyłu wzmocnionymi magnesami ziem rzadkich, gwintem statywowym ¼″ i otworem do zawieszania – umożliwia mocowanie do śrub stalowych, śrub drewnianych i statywu.
  • Uchwyt umożliwia obrót lasera o 360°.
  • Solidna, przekształcona konstrukcja o stopniu ochrony IP 54 jest wodoodporna i odporna na zabrudzenia oraz wytrzymuje upadki z wysokości do 1 m.
  • Zakres dostawy: 1 x uchwyt

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 4 x AA
  • Akumulator: alkaliczny
  • Dostarczone: Walizka transportowa
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 0,7
  • wyposażenie standardowe: Uchwyt

W dostawie:

4 x AA batteries, transport case, bracket