Uchwyt wiertarski Ch KL. 1-10 1/2x20P1M

Nr art.: 48661520
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
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Chwyt stożkowy
Min. średnica mocowania 1 mm
Maks. średnica mocowania 10 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Uchwyt wiertarski
Długość całkowita 65 mm
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 48661520
EAN / GTIN 045242156795
Numer producenta 48661520
Numer L L01850 23
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wiertarka
  • Wiertarka udarowa
  • Akumulatorowa wiertarkowkrętarka
  • wiertło obrotowe

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: 1,0 - 10 - ½″ x 20 (HDE 10 RQX) - 1 szt.