Double-sided step ladder with single-sided access with castors 3 steps

Nr art.: 41103
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka kształt stożkowy
Dolna szerokość zewnętrzna 0,62 m
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 3
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 235 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 2,7 m
Możliwość składania tak
Z platformą tak
Wysokość platformy 0,67 m
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Długość kroku 0,7 m
Nachylenie 70 stopni
Możliwość chodzenia z jednej strony
Mobilne tak
Z korytkiem do odkładania części tak
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nośność 150 kg
Długość drabiny 1,34 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41103
EAN / GTIN 4031405411036
Numer producenta 041103
Numer L L90110 97
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Descripción:

  • Escalera estacionaria hecha de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, escalones ranurados y plataforma grande
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Cuatro rodillos de resorte autobloqueantes (Ø 80 mm)
  • Articulación de plomo «Safe-Cap»
  • Conexión rígida por puntales metálicos que se pueden separar en ambos lados
  • A partir de siete niveles: Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Práctica bandeja de almacenamiento con ganchos integrados y portaherramientas
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 2700 mm
  • Altura: 1340 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Altura de la columna del soporte: 58 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Altura de la plataforma: 670 mm
  • Diámetro del rodillo: 80 mm
  • Antideslizante: Aluminio estriado
  • Longitud del paso: 700 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 3 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 620 mm
  • Permitido como lugar de trabajo (TRBS 2121 parte 2): Sí