Uchwyt z zaciskiem śrubowym do kwadratowych płytek wieloostrzowych, kąt prześwitu 7°.

Nr art.: 3600967
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3600967
EAN / GTIN 7291075095135
Numer producenta 3600967
Numer L L23990 1220

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 4-1/2″, długość głowicy (LH): 0,84 cale

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘCZNY): neutralny
  • Długość funkcjonalna (LF): 4-1/2″
  • Szerokość robocza (WF): 0,38 cale
  • Długość głowy (LH): 0,84 cale
  • Średnica okręgu wewnętrznego (IC): 1/2 cala
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): SC.. 4
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP): 0 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF): 0 stopni
  • Wysokość trzonu (H): 3/4 cala
  • Szerokość trzonka (B): 3/4 cala