• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Uchwyt mocujący do płytek skrawających PENTA 27 do obróbki profili specjalnych

Nr art.: 3318223
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3318223
EAN / GTIN 7291075396843
Numer producenta 3318223
Numer L L23920 1247

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rozcinania, długość całkowita (OAL): 4 055 cale

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Wysokość Offsetu głowicy dolnej (HBH): 0 512 cale
  • Długość głowy (LH): 1,26″
  • Długość całkowita (OAL): 4 055 cale
  • Wysokość trzonu (H): 3/4 cala
  • Szerokość trzonka (B): 3/4 cala