Oprawki do obróbki zewnętrznej

Nr art.: 2500508
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2500508
EAN / GTIN 7291075031621
Numer producenta 2500508
Numer L L23920 2474

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 3,18 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 3 mm, długość całkowita (OAL): 135 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 12 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 3,18 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 3 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 18,8 mm
  • Długość głowicy (LH) 29 mm
  • Długość całkowita (OAL) 135 mm
  • Wysokość trzonu (H) 20 mm
  • Szerokość trzonka (B) 20 mm