Mikrometr z ramieniem pomiarowym i końcó

Nr art.: 143-105
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
Technika pomiarowa analog
Rodzaj produktu External tube micrometer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 143-105
EAN / GTIN 4946368019758
Numer producenta 143-105
Numer L L40010 7243
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten mikrometr z końcówkami pomiarowymi został zaprojektowany specjalnie do miejsc trudno dostępnych

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Płaskość: 0,3 μm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-9 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,314 X 0,175 X 0,042 M
  • Zakres pomiarowy: 100-125
  • Powierzchnie pomiarowe: Z wkładkami z węglika spiekanego, precyzyjnie docierane
  • nacisk pomiarowy: 1-6
  • trzpień pomiarowy: ∅ 8 mm, skok wrzeciona 0,5 mm
  • równoległość: 4 µm
  • skala: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 18 mm
  • podziałka skali: 0,01 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box, spanner, setting standard