Precision reference sheets, cs thickn. 0.8mm range 50x300mm

Nr art.: 0613656
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
Możliwość konfiguracji nie
Liczba elementów 10 szt.
Grubość folii 0,8
Rodzaj produktu Folia do podkładania
Długość całkowita 300 mm
Szerokość łącznie 50 mm
Zawartość Zestaw / asortyment
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0613656
EAN / GTIN 4029713280369
Numer producenta 0613656
Numer L L40510 546
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

carbon steel, 50 x 300 mm, 10 pieces

Opis:

Precision reference sheets, cs thickn. 0.8mm range 50x300mm

Cecha szcz.:

  • Nominal dimension mm: 0.8 mm