354 Wkrętak sześciokątny Hex-Plus, 2 x 75 mm

Nr art.: 05023105001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Odcień, Zielony Zielony trawiasty
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Oznaczenie producenta 354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus
Kolor Zielony; czarny
Długość grotu 75 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Ochrona przed stoczeniem tak
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 2 mm
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Z funkcją przytrzymywania śruby
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Długość całkowita 75 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05023105001
EAN / GTIN 4013288003942
Numer producenta 05023105001
Numer L L60020 547
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus.
  • Wielokomponentowa rękojeść Kraftform do szybkiej i bezpiecznej pracy.
  • Rękojeść Kraftform: twarde strefy chwytu umożliwiają szybką pracę, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych.
  • Profil Hex-Plus, zapewniający większą powierzchnię styku w gnieździe, minimalizuje efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda śruby lub wkrętu.
  • System wyszukiwania narzędzi ″Take it easy″ z oznaczeniem kolorystycznym według profilu i rozmiaru ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia.
  • 6-kątny kołnierz zapobiega uciążliwemu staczaniu się narzędzia z miejsca pracy.

Cecha szcz.:

  • Output size (metric): 2 mm
  • Handle length: 70 mm
  • Blade diameter: 3 mm
  • Blade length: 75 mm
  • Blade length (in inches): 3 inches

Zaleta:

  • Wkrętak sześciokątny Hex-Plus
  • Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru
  • Hex-Plus wydłuża żywotność wkrętów z gniazdem sześciokątnym
  • Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy

W dostawie:

  • 354 Wkrętak sześciokątny Hex-Plus, 2 x 75 mm