• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Puhalluspistooli ALU

Tuote nro.: 080118 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 896 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Virtauspaine 6 baaria 250 l/min
Tuotetyyppi Pistooli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080118 ALU
EAN / GTIN 4062406297558

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen, käyttöpaine enintään 10 baaria.

Toimituksen sisältö:

Vakiosuutin 1,5 mm. Mukana liitinnippa 1/4 tuumaa.

Ohje:

Sopivat puhalluspistoolitelineet löytyvät numerolla 080263 H1 ja 955750.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin