{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | DS07/200A | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 500 W | |
Numero massimo giri | 2.900 min-1 | |
⌀ Mola abrasiva D | 200 mm | |
Larghezza mola abrasiva T | 25 mm | |
⌀ Foro mola abrasiva H | 51 mm | |
Portata aspirazione | 6 m3/min | |
Peso | 95 kg | |
Tipo di prodotto | Rettificatrice doppia |
Codice articolo | 077514 DS07/200A | |
EAN / GTIN | 2050001674111 | |
Codice del produttore | DS07/200A |