{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal D | 28 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | |
Mango | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Empleo de taladro | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud útil L1 | 84 mm | |
Longitud de voladizo LA | 108 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Longitud del mango Ls | 60 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 1.5 mm | |
Código ISO plaquita de corte | WOEX 05T304 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 168 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 232300 28 | |
EAN / GTIN | 4045197346063 |