Váltólapkás telibefúró kombinált szárral, WOEX váltólapkákhoz

Cikkszám: 232300 28
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 3×D
  • Szár: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
  • Belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 28 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max. 3×D
Szár DIN 6535 HE, DIN 6595
Fúrási felhasználás Központfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
Belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Hasznos hossz L1 84 mm
Kinyúlási hossz LA 108 mm
Szár ⌀ Ds 32 mm
Szárhossz Ls 60 mm
Maximális állítási határérték Vmax 1,5 mm
Váltólapka ISO kód WOEX 05T304
Váltólapka csavar készlet 239700 8IP (1,3 Nm)
Vágóélek száma Z 1
Teljes hossz L 168 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 232300 28
EAN / GTIN 4045197346063
Gyártó száma 232300 28
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Nagy stabilitás és maximális folyamatbiztonság

Felhasználás:

Álló és forgó alkalmazáshoz.
Visszahúzási barázdák nélküli fúráshoz és pontos mérettartáshoz (kb. ±0,1 mm).
Kis teljesítményű gépekhez is alkalmas. Speciálisan MTC (Multi Task Cutting) alkalmazáshoz új generációs eszterga-/maróközpontokon (MTM).

Alkalmazható:

Váltólapkák WOEX 05T304.

Figyelem:

FIGYELEM! A fúró kilépésekor egy tárcsa esik le. Forgó munkadarabok esetén balesetveszély áll fenn! Hozzon óvintézkedéseket!
Lépcsős szerszámok 2 lépcsőig az Ön előírásai szerint külön ajánlatkérésre szállítható. (Minimális rendelési mennyiség: 2 darab).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek