Set de filetare pentru filet cu pas grosier (UNC) în geantă de plastic UNC1/4-3/4

Cod articol: 145955 UNC1/4-3/4
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
  • Tip de filet: UNC
  • Unghi al flancurilor: 60

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet UNC
Unghi al flancurilor 60 grad
Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC 1/4 UNC - 3/4 UNC
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 145955 UNC1/4-3/4
EAN / GTIN 4045197878571

Descriere

Execuţie:

Geantă de plastic stabilă cu mâner şi 2 încuietori. Fiecare sculă poate fi transportată în siguranţă, protejată într-un suport de spumă, fiind imediat la îndemână, datorită dispunerii sistematice. Pentru o descriere detaliată a sculelor consultaţi produsele individuale.

Aplicaţie:

Pentru filet cu pas grosier conform standard UNC ASME-B1.1.

Conţinut:

Câte 1 set de tarozi de mână Cod 130700: Ref. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
Câte 1 filieră Cod 142520: Ref. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
câte 1 suport reglabil pentru tarozi Cod 148410: Ref. 1.1/2; 2; 4
câte 1 suport pentru filiere Cod 149310: Ref. 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18
1 şurubelniţă Cod 664122: Ref. 5,5

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături