Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS 20/11 mm

Prekės Nr.: 260923 20/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 5×D
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 20 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 5×D
Ašmenys HSS
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas AH20R STFCR/L11
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės TC.. 1102..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 23 mm
Darbinės dalies ilgis L3 13 mm
Užspaudimo ilgis L2 18 mm
Galvutės ilgis L1 32 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260923 20/11
EAN / GTIN 4045197653505

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį